トラモンティーナ
プロフェッショナル ソースパン
IH対応/本体底面3層
材質
18-10ステンレス、アルミ
容量(L)
2.87
仕様
IH対応
質量(g)
1440
直径(Φcm)
20
深さ(mm)
83
全長(cm)
41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52590354
62621/200
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください