デュオシリコン ソースパン

デュオシリコン ソースパン - トラモンティーナデュオシリコン ソースパン - トラモンティーナデュオシリコン ソースパン - トラモンティーナ

IH対応/本体底面3層

材質18-10ステンレス、アルミ、シリコン容量(L)1.43仕様IH対応質量(g)990直径(Φcm)16深さ(mm)64全長(cm)36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5259061662481/160
12,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする