CAPTAIN STAG
ダッチオーブンセット
ダッチオーブン・リッドリフター・収納バッグの3点セットです。おき火・焚火で調理するダッチオーブンは、こだわりの本格派アウトドアクッキングができます。
材質
ダッチオーブン:本体・ふた=鉄鋳物、表面加工:油焼き(焼付塗装)、つる:ステンレス鋼、リッドリフター:鉄(電着塗装)、収納バッグ:ポリエステル
寸法(mm)
ダッチオーブン:外径約320×高さ約165、リッドリフター:約100×約50×長さ約260
サイズ(cm)
ダッチオーブン:30
質量(kg/セット)
約9.3
収納寸法(mm)
外径約360×高さ約185
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52987945
UG-3049
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください