タマハシ
ラ・ベットラ ステンレス圧力鍋3.2L
調理の時間が大幅に短縮。料理の素材を損なわずに調理できるので栄養満点!省エネだから光熱費の節約にもなりとっても便利。
用途
IH調理器対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(耐熱温度150℃)
容量(L)
3.2
寸法(mm)
約387×208×204
質量(g)
1860
底面の厚さ(mm)
5.0(はり底を含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53374546
LB-157
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください