曜日別特売

ラ・ベットラ ステンレス圧力鍋6L

ラ・ベットラ ステンレス圧力鍋6L - タマハシラ・ベットラ ステンレス圧力鍋6L - タマハシラ・ベットラ ステンレス圧力鍋6L - タマハシラ・ベットラ ステンレス圧力鍋6L - タマハシラ・ベットラ ステンレス圧力鍋6L - タマハシ
(1件のレビュー)

調理の時間が大幅に短縮。料理の素材を損なわずに調理できるので栄養満点!省エネだから光熱費の節約にもなりとっても便利。底3層で電磁調理器にも対応し、安定して持つことができる両手タイプ。蓋はハンドルを回して簡単に開閉できる新構造!

用途IH調理器対応材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)容量(L)6寸法(mm)約380×215×255質量(g)3300底面の厚さ(mm)5.0(はり底を含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53374555LB-158
15,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53374555
2022-06-30
用途: 10L以下の圧力鍋、故障の為、急遽選択
卸売・小売業

突然の故障の為探しました、10L以上の業務用圧力鍋は試作等、少量が使いずらいので、6Lsizeが重宝していました、最近は6L以下は片手鍋が多く収納に難ありで両手鍋を探しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする