オーム電機
エコデンキュウ
白熱電球100W相当の明るさです。長時間点灯する場所におすすめです。ECOdeQ エコデンキュウ電球色屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm)
140
質量(g)
約120
口金
E26
全光束(Lm)
約1250
定格寿命(時間)
12000
定格入力電流(A)
0.32
定格消費電力
18
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.4
外径(mm)
64
省エネ基準達成率(%)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53398319
EFA25EL/18
¥
748
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください