曜日別特売

エコデンキュウ

エコデンキュウ - オーム電機

白熱電球100W相当の明るさです。長時間点灯する場所におすすめです。ECOdeQ エコデンキュウ昼光色屋内専用(屋外使用禁止)

全長(mm)
140
質量(g)
約120
口金
E26
全光束(Lm)
約1160
定格寿命(時間)
12000
定格入力電流(A)
0.32
定格消費電力
18
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.4
外径(mm)
64
省エネ基準達成率(%)
103
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53398328EFA25ED/18
¥748
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする