折畳自転車 16インチ M-100
街乗りやレジャーに最適!軽自動車にも積める折畳自転車。
簡単に折畳めて軽自動車にも積めるコンパクト折畳自転車
贈り物や景品としても使えるGOOD ITEM
街乗りやレジャーにも最適
マット調で仕上げたお洒落な3色カラーバリエーション
- 仕様
- JIS耐振動試験合格品、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式、Wギアカバー他
- 材質
- フレーム/スチール、リム/アルミ
- 適応体重(kg)
- 70以下
- 折りたたみ寸法(mm)
- H520×W330×L740
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。自転車用品 の新着商品
防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】PELTECH(ペルテック)税込¥153,780¥139,800カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53462353 | M-100 CA | 28695460 | MF101M-SA | ![]() | 16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ | MYPALLAS | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | フレーム形状が変更となっております。 |
























