M-100 CA 折畳自転車 16インチ M-100 MYPALLAS 53462353

M-100 CA 折畳自転車 16インチ M-100 MYPALLAS 53462353
M-100 CA 折畳自転車 16インチ M-100 MYPALLAS 53462353
M-100 CA 折畳自転車 16インチ M-100 MYPALLAS 53462353
M-100 CA 折畳自転車 16インチ M-100 MYPALLAS 53462353
M-100 CA 折畳自転車 16インチ M-100 MYPALLAS 53462353
M-100 CA 折畳自転車 16インチ M-100 MYPALLAS 53462353

折畳自転車 16インチ M-100

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量
1台
注文コード
53462353
品番
M-100 CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000

街乗りやレジャーに最適!軽自動車にも積める折畳自転車。
簡単に折畳めて軽自動車にも積めるコンパクト折畳自転車
贈り物や景品としても使えるGOOD ITEM
街乗りやレジャーにも最適
マット調で仕上げたお洒落な3色カラーバリエーション

カフェ
幅(mm)
500
奥行(mm)
1300
高さ(mm)
910~940
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×740×520
サドルの高さ(mm)
680~850
タイヤサイズ
16インチ
質量(kg)
約14
材質(フレーム)
スチール
適応身長(cm)
135~
仕様
JIS耐振動試験合格品、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式、Wギアカバー他
材質
フレーム/スチール、リム/アルミ
適応体重(kg)
70以下
折りたたみ寸法(mm)
H520×W330×L740
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53462353M-100 CA28695460MF101M-SAM-100 CA 16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS 2869546016インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズMYPALLAS1台
17,980
税込19,778
フレーム形状が変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする