ククナキッチン
日本製アルミ両手鍋
エコ調理:熱伝導率が良いので、弱火~中火調理ができます
ヘルシー調理:こびりつきにくいので少量の油で調理できます
お手入れ簡単:汚れがつきにくいので簡単に汚れが落ちます
材質
本体:アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、ハンドル:フェノール樹脂、蓋:耐熱強化ガラス・フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53537393
KKN-SP20R
直径20×7.5
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
53537409
KKN-SP24R
直径24×8
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください