コードレス2WAYヘアアイロン

コードレス2WAYヘアアイロン - コイズミ(小泉成器)

USB充電式で、手軽にカール&ストレートヘアに。充電式コードレスタイプ。本体側はmicroUSB対応。25mmのパイプ径。ストレートとの切換え式。プレート最高温度は170℃。

付属品
ACアダプター、キャップ
本体質量(g)
210
時間
持続時間:約20分
本体寸法(mm)奥行
32
本体高さ(mm)
78
充電時間(時間)
4
本体幅(mm)
225
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53892573KHR7430W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする