CAPTAIN STAG
角型ダッチオーブン
ソロキャンプ・ツーリングに最適なミニサイズの角型ダッチオーブン。ふたの裏面を焼肉グリルとして使用可能(スマートグリルB6型で使えます)、カマドスマートグリルB6・B5型で使用可能
材質
本体・ふた:鉄鋳物(表面加工:油焼き=焼付塗装)、つる:ステンレス鋼
サイズ
ミニ
質量(g)
2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×130×90
満水容量(mL)
750
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54290155
UG-3062
¥
4,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください