STB ターンバックル・汎用おねじタイプ

STB ターンバックル・汎用おねじタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)STB ターンバックル・汎用おねじタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)STB ターンバックル・汎用おねじタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)
用途スライドの位置調整などの用途にタイプ汎用おねじタイプ内容量1個
注意
両側の六角スタッドボルトSHSのねじ嵌め合い長さを同一にして使用してください。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法sw(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49280174STB-M47.583.22.47
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
49280183STB-M6101253.610
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49280192STB-M813166.5513
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
49280147STB-M1016208617
2,720
2,698
2,968(税込)
当日出荷
49280156STB-M12202410719
3,490
3,488
3,837(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280165STB-M162132131024
6,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49280156
2025-12-09
用途: 自動車ロアアーム加工
その他業種

試し購入でしたが、しっかりした製品だったので追加購入予定です。

対象商品 : 49280165
2024-01-27
用途: メンテナンス
製造業

造りはシッカリしています。加工部品のパーツに使ってみます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
1が参考にしています
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする