アカオアルミ
アカオ しゅう酸 実用鍋 浅型(硬質)
オールマイティーに使える万能鍋。
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
外径×深さ(Φmm×mm)
容量(L)
質量(kg)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54811436
-
18
204×55
1.3
0.28
0.8
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
54811445
-
20
228×59
1.7
0.35
0.9
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
54811454
-
22
246×65
2.4
0.41
0.9
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
54811463
-
24
269×68
2.8
0.47
0.9
¥
9,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
54811479
-
26
292×68
3.3
0.63
1
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
54811488
-
28
312×80
4.7
0.77
1.1
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
54811497
-
30
333×83
5.7
0.91
1.2
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
54811506
-
33
368×85
7
1.17
1.2
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください