1回使い切りタイプ。低コスト。ラベル1枚1枚にシリアル番号が付いており、識別可能。不可逆性(一度変色すると元に戻らない)。ウィンドウに反応温度を超えた累積時間を表示。使用方法:テンプドットプラスは反応温度を超えると製品下部の白いウィンドウが青色に変色します。Model 51052の起動は、8℃/46°F以上の環境で行います。起動ボタンを押して、起動します。起動時の環境が8℃/46°F以下の場合は、本製品を8℃/46°F以上になるまで温めてください。正常に起動すると、中央の白いウィンドウが青色に変色し、「ON」 と表示されます。起動ボタンは温度逸脱時に正常に染色されるように起動ボタンが潰れるまで押してください。不必要な染色を防ぐ為、起動後はすぐにストップ温度以下の環境に本製品を置いてください。少なくとも1時間は本製品をストップ温度以下の環境に置いてください。背面の両面シールを剥がし、温度管理対象物に貼り付けてください。