曜日別特売

テンプドット フリーズインジケーター 0℃/32°F 54001

テンプドット フリーズインジケーター 0℃/32°F 54001 - DeltaTRAKテンプドット フリーズインジケーター 0℃/32°F 54001 - DeltaTRAKテンプドット フリーズインジケーター 0℃/32°F 54001 - DeltaTRAKテンプドット フリーズインジケーター 0℃/32°F 54001 - DeltaTRAKテンプドット フリーズインジケーター 0℃/32°F 54001 - DeltaTRAKテンプドット フリーズインジケーター 0℃/32°F 54001 - DeltaTRAK

1回使い切りタイプ。不可逆性(一度変色すると元に戻らない)。ウィンドウを確認するだけで温度が適切に管理されていたか確認可能。温度管理対象物に直接貼り付け可能。有害化学物質不使用。使用方法:テンプドット フリーズインジケーターは反応温度(0℃/32°F)を下回ると製品中央の緑色のウィンドウが赤色に変色します。背面の両面シールを剥がし、温度管理対象物に貼り付けてください。

用途温度計測・温度観察寸法(mm)29(H)×30(D)品番54001変色温度(℃)0内容量1袋(100枚)
関連資料:(0.65MB)
注意
※注意事項、保管方法はカタログを参照してください。カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になる場合があります。温度などについて保証するものではありません。使い切り(ワンウェイ)タイプです。※海外製品の為、仕様変更、オプション等が変更される場合がありますので最新情報はメーカーウェブサイトをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54884884DTJ-54001
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする