コットン 18cmキャセロール

コットン 18cmキャセロール - 富士ホーロー

シチューやラタトゥイユ、ポトフなどの煮込み料理に活躍する両手鍋。フタを外せばオーブン料理も可能です。

用途200VIH使用可能材質ほうろう用鋼板、天然木質量(kg)1.09容量(L)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×21×13.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54912403CTN-18W・Wホワイト
4,000
取扱い終了
返品不可
54912419CTN-18W・LGライトグレー
4,000
取扱い終了
返品不可
54912428CTN-18W・APアッシュピンク
4,000
取扱い終了
返品不可
54912437CTN-18W・SBスモークブルー
3,800
取扱い終了
返品不可
54912446CTN-18W・WRワインレッド
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする