曜日別特売

豆から作れるお一人様全自動コーヒーメーカー 「俺のバリスタ」

豆から作れるお一人様全自動コーヒーメーカー 「俺のバリスタ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

豆から作れるお一人様全自動コーヒーメーカー 「俺のバリスタ」
コーヒー豆を挽きたてのコーヒー、飲んだことありますか?お店などで飲むコーヒーって香りがちょっと違いませんか?
コーヒー豆を挽いた直後のコーヒーは香りが段違いなんです。
いつも挽いた粉でコーヒーを飲んでいて、ちょっと物足りないな、店で飲むような香り高いコーヒーを楽しみたいな、といった方にオススメできる全自動コーヒーメーカーです。
ミルとコーヒーメーカーの一体タイプで、場所をとらないコンパクトサイズ。付属のタンブラーをコーヒーサーバーとして使うので、手入れも簡単です。
家で本格的なコーヒーを楽しむ贅沢。お気に入りのコーヒーを香りまでしっかり堪能してください。タンブラーに氷をいっぱい入れて、コーヒーを注げば本格的アイスコーヒーもできます。
夏はアイスコーヒー、冬はホットコーヒーと一年中おいしいコーヒーを楽しむ事ができます。

仕様
保温装置なし、サーモスタット:130度
セット内容
本体、タンブラー、計量スプーン、日本語説明書
質量(g)
本体:1598、タンブラー:226
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
タンブラー:80×160
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
方式
ドリップ式
定格消費電力(W)
コーヒーミル:70、コーヒーメーカー:750
使用容量(mL)
420
保証期間
1年間
定格時間
コーヒーミル:26秒
ケーブル長(cm)
90
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
154×320×200
内容量
1個
注意
※電源は必ず本製品の定格以上の容量をもつコンセントをご使用ください。※電気の通ずる部分は水に浸さないこと。※空だきをしないでください。※最大使用水量を超える量の水を入れないでください。※使用中、使用後すぐに本製品を動かさないでください。※タンブラーを取り出すときコーヒー液を確認してください。※蒸らし機能はありません。※内容品に記載している以外の物は付属しません。※落としたり強い衝撃を与えないでください。※分解しないでください。※修理・改造をしないでください。※防水機能はありません。本体を濡らしたり、水洗いしないで下さい。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54926665SFACMWTB
7,710
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする