曜日別特売

エコクールハロゲン狭角20W

エコクールハロゲン狭角20W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。

仕様
角度名称:狭角
材質
ガラス
全長(mm)
40
質量(g)
12
消費電力(W)
20
口金
GZ4
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
2000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×40×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55004094JR12V20WUV/NK3
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55004094JR12V20WUV/NK314992147JR12V20WUV/NK3YZJR12V20WUV/NK3 エコクールハロゲン狭角20W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14992147エコクールハロゲン狭角20W GZ4YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
¥1,598
税込¥1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする