カリタ
ドリップポットスリム 700SS
材質
ステンレス18-8
質量(g)
360
本体寸法(mm)
240×100×190
板厚(mm)
0.6
底径(Φmm)
約97
RoHS指令(10物質対応)
対応
満水容量(mL)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55012887
52201
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください