YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
TV02WH ホームラジオ [テレビ/AM/FM]
・ラジオで地デジTVが聴ける!
・省エネモード搭載!
・非常時に役立つLEDライト付き!
・選局がラクラク!オートチャンネル機能!
・スマートフォンが充電できる!
・充電式乾電池対応!
付属品
カナル式ステレオイヤホン、ACアダプタ、Micro-USBケーブル
色
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90.5×145×40.5
本体質量(g)
約327
使用電池
単4×4
受信局
テレビ/AM/FM
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57597147
TV02WH
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください