マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。
質量(g)約100規格EMC:VCCI class-B電源コイン電池(CR2450)センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83、000lx、4. 加速度(3軸)±16G、 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT温度測定範囲(℃)-10~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )測定対象温度、湿度、照度、加速度、磁気感度保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~60防塵防水性能IP65相当サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分)電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)使用環境湿度(%)0~85RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0~80(いずれも30℃の時)内容量1個