MTI(エムテーアイ)
プロガストIIアルミ両口雪平鍋
ガス火専用のプロ仕様雪平鍋です。
材質
本体/アルミニウム(ミラー仕上)、ハンドル/天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
内径×深さ(mm)
アズワン品番
呼び寸法(cm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57784108
16cm
1.8
160×70
64-9072-40
16
1.25
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
57784117
18cm
1.8
180×80
64-9072-41
18
1.8
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
57784126
20cm
1.8
200×85
64-9072-42
20
2.4
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
57784135
24cm
2
240×90
64-9072-43
24
3.6
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください