プロガストIHアルミノンスティック共柄雪平鍋

プロガストIHアルミノンスティック共柄雪平鍋 - MTI(エムテーアイ)プロガストIHアルミノンスティック共柄雪平鍋 - MTI(エムテーアイ)プロガストIHアルミノンスティック共柄雪平鍋 - MTI(エムテーアイ)プロガストIHアルミノンスティック共柄雪平鍋 - MTI(エムテーアイ)プロガストIHアルミノンスティック共柄雪平鍋 - MTI(エムテーアイ)

ステンレスハンドル採用で破損による異物混入がありません。
ハンドルはリベット留めされていますので、外れにくい設計です。
内面はフッ素コーティングされていますので、お手入れが簡単です。
ガス、電磁調理器(IH)など、オール熱源対応です。

材質アルミ合金(槌目ミラー)、内面加工/大栄フッ素2層、取手/SUS304Φ6mmワイヤー、底面/SUS430貼り付け128mm板厚(mm)2.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内径×深さ(mm)
アズワン品番
呼び寸法(cm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5778422316cm420158×6564-9072-52161.17
3,300
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
5778423918cm449178×7064-9072-53181.48
3,700
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
5778424820cm539198×7564-9072-54201.98
4,000
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
5778425722cm610218×8064-9072-55222.48
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
5778426624cm709238×8564-9072-56243.11
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする