ヒキモト
アルミ浅型雪平鍋18cm横手木柄付
浅型の鍋ですので親子鍋としてもご使用いただけます。
材質
本体/アルミニウム、柄/白木
柄長さ(mm)
170
底径(Φmm)
130
呼び寸法(cm)
18
直径×深さ(mm)
180×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57784275
-
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください