曜日別特売

魔法のクイック料理両手圧力鍋5.5L

魔法のクイック料理両手圧力鍋5.5L - ワンダーシェフ

超高圧(日本最高クラス:140kPa・126度)と高圧(80kPa・116度)との切り替えが可能です。
沸騰のお知らせは、蒸気噴出式です。
両手で持ちやすく収納便利な5.5L、4~5名のご家族にも最適サイズです。
4つの安心設計と日本国内(メーカー検査ラインにて)全数検査
オール熱源対応(ガスレンジは勿論、200V電磁調理器・ラジエントヒーターも対応しております。)
焦げ付きにくい底三層構造
付属品:蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック

付属品蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック質量(kg)約2.8サイズ(cm)商品外寸:35×25×22容量(L)水:約3.6(最高水位線)、約1.8(豆類線)主材質ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂ナイロン・シリコンゴム内寸(cm)本体サイズ:22×15最大炊飯量約6号内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57784293640840
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする