曜日別特売

アルミ二味なべ22cm蓋なし

アルミ二味なべ22cm蓋なし - MTI(エムテーアイ)

1つの鍋で2つの味が楽しめます。
サイズ:外径240×内径220×仕切り高さ60mm、鍋高さ90mm
板厚:3.5mm
容量:2.4L
材質:アルミダイキャスト(内面/オキツモコア2層フッ素加工)(外面/焼付け塗装 黒つや消し)、底面/IHステンレス圧着
重量:鍋/約700g

呼び寸法(cm)22容量(L)2.4材質アルミダイキャスト(内面/オキツモコア2層フッ素加工)(外面/焼付け塗装、黒つや消し)、底面/IHステンレス圧着質量(g)鍋:約700板厚(mm)3.5サイズ(mm)外径240×内径220×仕切り高さ60、鍋高さ90アズワン品番64-9073-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57786296-222.4
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする