楽らくIHしゃぶ鍋

楽らくIHしゃぶ鍋 - エムテートリマツ楽らくIHしゃぶ鍋 - エムテートリマツ楽らくIHしゃぶ鍋 - エムテートリマツ楽らくIHしゃぶ鍋 - エムテートリマツ

お店にとっても、お客様にとっても簡単楽らく団欒お鍋
具材をのせるお皿が要らないのでテーブルを広く使えます。
電磁調理器でのご使用であれば上部のツバにはほとんど熱が伝わらず、具材が不必要に煮えることもなく、お客様が食べたい分だけ出汁の中へ入れ召し上がれます。

材質18-0ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
使用の目安
アズワン品番
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5778630536cm36出汁部185×502~3人64-9073-56360×65
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
5778631439cm39出汁部205×504~5人64-9073-57390×65
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする