佐藤計量器製作所
SK-270WP用スリーブセンサ
食品衛生法で定める規格に適合した材質を、感温部・握り手部・コードに使用。(指示計との接続コネクタは除く)
用途
SK-270WPシリーズ用スリーブセンサ
付属の設置用クリップで鍋などに取り付けての測定に
材質
SUS304(感温部)
質量(g)
約50
測定範囲(℃)
-40.0~200.0
コード長さ(m)
1
寸法(Φmm×Lmm)
感温部:3×420、握り手部:7×55
センサ形状
先丸
測定精度(℃)
-40.0~ -10.0:±1.5、-9.9~105.0:±0.6、105.1~150.0:±0.7、150.1~199.9:±1.0
内容量
1本
注意
※本センサはステンレス仕様です。高い温度を測定し続けますと、握り手部に熱が伝わり火傷する恐れがあります。高い温度を測定する場合、センサ感温部からおよそ「感温部直径×15倍の長さ(Φ3の場合、45mm以上)」を目安とし、測定対象物からの距離を保って下さい。
※センサを液中に全没させてのご使用はできません。※水中では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57788764
S270WP-21
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください