曜日別特売

SK-270WP用低温域高精度センサ

SK-270WP用低温域高精度センサ - 佐藤計量器製作所

JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。

用途SK-270WPシリーズ用低温域高精度センサ材質SUS304(感温部)質量(g)約123測定範囲(℃)-40.0~40.0コード長さ(m)0.7寸法(Φmm×Lmm)感温部:3×100、握り手部:15×120センサ形状先トガリ測定精度(℃)-40.0~ -30.1:±1.3、-30.0~ -20.1:±1.0、-20.0~ -10.0:±0.5、 -9.9~40.0:±0.3内容量1本
注意
※本センサはステンレス仕様です。高い温度を測定し続けますと、握り手部に熱が伝わり火傷する恐れがあります。高い温度を測定する場合、センサ感温部からおよそ「感温部直径×15倍の長さ(Φ3の場合、45mm以上)」を目安とし、測定対象物からの距離を保って下さい。
※センサを液中に全没させてのご使用はできません。※水中では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57788773S270WP-06
12,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする