佐藤計量器製作所
SK-270WP用投げ込みセンサ
「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途
水、オイル、ソース、醸造などの液体測定に。
材質
SUS304(感温部)
質量(g)
約240
測定範囲(℃)
-40.0~150.0
コード長さ(m)
5
寸法(Φmm×Lmm)
感温部:17×90
センサ形状
円筒
測定精度(℃)
-40.0~ -10.0:±1.5、 -9.9~105.0:±0.6
内容量
1本
注意
投げ込み、引き上げはセンサケーブルにストレスが掛からないようにご注意下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57788789
S270WP-31
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください