マリ・クレール ハンディクックパン15cm

マリ・クレール ハンディクックパン15cm - タマハシマリ・クレール ハンディクックパン15cm - タマハシマリ・クレール ハンディクックパン15cm - タマハシマリ・クレール ハンディクックパン15cm - タマハシマリ・クレール ハンディクックパン15cm - タマハシ

注ぎ口付で、ケトルやミルクパンとしても活躍する片手タイプのマルチポット。煮物やスープを煮込んだり、深さもあるので茹でもの調理にもおススメ。内面はあ、ふっ素樹脂加工で焦げ付きにくくお手入れも簡単。IH調理器対応。

材質本体:アルミニウム合金(内面ふっ素樹脂塗膜加工)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)、蓋:強化ガラス、取手・ツマミ:フェノール樹脂(シリコン塗装)寸法(mm)265×177×173質量(g)810満水容量(L)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58125744MC-080
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする