曜日別特売

不織布つなぎ服 フード付き

不織布つなぎ服 フード付き - ACE GLOVE(エースグローブ)不織布つなぎ服 フード付き - ACE GLOVE(エースグローブ)不織布つなぎ服 フード付き - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

軽くて丈夫なポリプロピレン不織布製。柔軟性、耐摩耗性に優れ、適度な通気性もあり蒸れにくく快適な着心地です。日常の手軽な汚れ防止に最適。内側にポケット付き+着やすい手首・足首しぼり有です。

用途塗装業、清掃業、ガーデニング、アウトドアに!!種別つなぎ機能通気性、柔軟性、耐摩耗性、汚れ防止、軽量材質ポリプロピレン100%タイプフード付き内容量1着
注意
※マスクは付いておりません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61326677WS6800M約155~170約75~8865-0308-82
オープン
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
61326686WS6800L約165~180約85~10065-0308-83
オープン
829
912(税込)
当日出荷
61326695WS6800LL約170~185約90~10565-0308-84
オープン
829
912(税込)
当日出荷
61326704WS68003L約175~190約95~11065-0308-85
オープン
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
61326713WS68004L約180~195約100~12565-0308-86
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61326686
2021-06-02
用途: 食品現場での作業用
製造業

生地が薄いので通気性は良いと思いますが透けて見えます。食品工場などで作業するときはもう少ししっかりした生地の製品を使用したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする