曜日別特売

デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低

デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低 - シンワ測定デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低 - シンワ測定デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低 - シンワ測定
(3件のレビュー)

測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。

用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂質量(g)360タイプ最高・最低電源単四乾電池 2本測定範囲(℃)-30~250本体寸法(mm)172×77×46分解能0.1精度(℃)±1分解能(℃)0.1測定対象調理、設備管理、農業、実験リード線(m)1.4測定間隔1秒プローブ長(mm)110特性防塵・防水防水保護等級IPX7プローブ径(Φmm)3.5
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61504653730831個
15,940
9,498
10,448(税込)
当日出荷
2092954773083(校正証明:一般)1セット
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 冷蔵庫・フリ-ザ-の温度計測
株式会社ア-ルエス・ネットサ-ビス

表示が大きく見やすい。
温度センサ-(ケーブルも含む)も頑丈で信頼できる。
いい製品に出会ったと思います。

2025-06-16
用途: 実温度と設定温度の誤差確認
地方独立行政法人神戸市民病院機構医療・福祉・介護関連業

集中監視で設定している温度と、実際の温度にどの程度差があるかを確認するために使用しています。
測定スピードもそれなりに早く、正確と感じています。

対象商品 : 61504653
2021-06-09
用途: 菓子製造
製造業

デジタルの数字が大きくて読みやすい。操作性がわかりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする