携帯用体温表示ラベルサーモラインThermoline FH06

携帯用体温表示ラベルサーモラインThermoline  FH06 - ミクロン携帯用体温表示ラベルサーモラインThermoline  FH06 - ミクロン携帯用体温表示ラベルサーモラインThermoline  FH06 - ミクロン

●サイズ:W46mm×H11mm●使い捨てタイプ(裏面粘着剤)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●粘着剤:低アレルギー性●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器
【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得
●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品

用途
●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。
【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事に
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
【保管及び取り扱いについて】
※高温多湿、直射日光や紫外線を避けて保管してください。
※常温管理(推奨環境16-40℃) 湿度 15-95%RH
※使用の度に柔らかい布や水に浸した紙でやさしく拭いてください。(液体に浸さないこと。)
※乳幼児の手の届かないところで保管してください。
※ひたい以外には使用しないでください。
【使用上の注意】
※平熱よりも高い場合は、医療用体温計で測定してください。
※感染が疑われるときは、再使用したり、他者と使いまわしをしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61526177FH06-101ケース(10枚)使い捨てタイプ(裏面に粘着剤つき)46×11±1℃
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61526186FH06-1001ケース(100枚)使い捨てタイプ(裏面に粘着剤つき)46×11±1℃
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする