Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機

Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 - T&D(ティアンドデイ)Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 - T&D(ティアンドデイ)Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 - T&D(ティアンドデイ)Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 - T&D(ティアンドデイ)Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 - T&D(ティアンドデイ)Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 - T&D(ティアンドデイ)Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 - T&D(ティアンドデイ)Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 - T&D(ティアンドデイ)
(1件のレビュー)

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。

電源リチウム電池本体質量(g)約50記録モードエンドレス/ワンタイム
注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)と(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲
精度
精度(℃)
付属品
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61576288RTR-501B1個--平均±0.5リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
61576297RTR-501BL1個--平均±0.5リチウム電池(LS26500)、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
22,500
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
61576306RTR-502B1個--平均±0.3温度センサ (TR-5106)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
61576315RTR-502BL1個--平均±0.3温度センサ (TR-5106)、リチウム電池(LS26500)、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
24,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
61576324RTR-503B1個-平均±0.3℃、±5%RH-温度センサ (TR-3310)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
26,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
61576333RTR-503BL1個-平均±0.3℃、±5%RH-温度センサ (TR-3310)、リチウム電池(LS26500)、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
30,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
61576349RTR-507B1個-±0.3℃、±2.5%RH-高精度温湿度センサ (SHB-3101)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
33,000
31,980
35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
61576358RTR-507BL1個-±0.3℃、±2.5%RH-高精度温湿度センサ (SHB-3101)、リチウム電池(LS26500)、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
37,500
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
61576367RTR-505B1個電圧モジュール使用時:0~22V、4~20mAモジュール使用時:0~20mA、パルス/電力モジュール使用時: 接点、電圧--リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
61576376RTR-505BL1個電圧モジュール使用時:0~22V、4~20mAモジュール使用時:0~20mA、パルス/電力モジュール使用時: 接点、電圧--リチウム電池(LS26500)、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
22,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
52979065RTR-501B(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット--平均±0.5リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
オープン
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52979074RTR-501B(英語版一般校正証明書付)1セット--平均±0.5リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
オープン
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52979090RTR-502B(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット--平均±0.3温度センサ (TR-5106)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
オープン
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52979099RTR-502B(英語版一般校正証明書付)1セット--平均±0.3温度センサ (TR-5106)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
オープン
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52979108RTR-503B(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット-平均±0.3℃、±5%RH-温度センサ (TR-3310)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
オープン
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52979117RTR-503B(英語版一般校正証明書付)1セット-平均±0.3℃、±5%RH-温度センサ (TR-3310)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
オープン
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52979169RTR-501BL(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット--平均±0.5リチウム電池(LS26500)、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
オープン
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52979178RTR-501BL(英語版一般校正証明書付)1セット--平均±0.5リチウム電池(LS26500)、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
オープン
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52979187RTR-502BL(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット--平均±0.3温度センサ (TR-5106)、リチウム電池(LS26500)、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
オープン
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52979196RTR-502BL(英語版一般校正証明書付)1セット--平均±0.3温度センサ (TR-5106)、リチウム電池(LS26500)、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
オープン
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52979214RTR-507B(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット-±0.3℃、±2.5%RH-高精度温湿度センサ (SHB-3101)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
オープン
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52979239RTR-507B(英語版一般校正証明書付)1セット-±0.3℃、±2.5%RH-高精度温湿度センサ (SHB-3101)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
オープン
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52979248RTR-503BL(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット-平均±0.3℃、±5%RH-温度センサ (TR-3310)、リチウム電池(LS26500)、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
オープン
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52979257RTR-503BL(英語版一般校正証明書付)1セット-平均±0.3℃、±5%RH-温度センサ (TR-3310)、リチウム電池(LS26500)、取扱説明書 (保証書付) 一式62×47×19
オープン
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52979205RTR-507B(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0~99%RH±0.3℃、±2.5%RH-高精度温湿度センサ (SHB-3101)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式62X47X19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52979230RTR-507B(英語版校正証明書付)1セット0~99%RH±0.3℃、±2.5%RH-高精度温湿度センサ (SHB-3101)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式62X47X19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61576306
2021-06-03
用途: 輸出青果物低温処理
卸売・小売業

植物防疫所が事例紹介で使っているので間違いないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする