ベストコ
大きくて洗いやすい 大型鍋 IH
(1件のレビュー)
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂加工(ダイキンEL2層)、外面:焼付塗装、ハンドル・ツマミフェノール樹脂、ガラス蓋:全面物理強化ガラス
色
ブラウンメタリック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62318148
ND-8221
1700
26
5.8
約400×270×110(取手を含む)
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
10日以内出荷
62318157
ND-8222
1920
28
6.7
約425×295×110(取手を含む)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
62318166
ND-8223
2220
30
8.3
約440×315×120(取手を含む)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
62318175
ND-8224
2340
約34(内径:約32)
9.4
約460×340×120(取手を含む)
¥
4,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください