ベストコ
ブルーダイヤモンドコート オーブンにも使える卓上鍋
ガス火・IH/オーブン使用可
卓上コンロでも使用可
シンプルでスタイリッシュなデザイン
内面はこびりつきにくく傷つきにくいブルーダイヤモンドコート
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:ブルーダイヤモンドコート、外面:サテン仕上げ
寸法(mm)
310×245×75
サイズ(cm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62318419
LD-206
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください