和平フレイズ
軽ラクポット18cm
鋳物より軽くて扱いやすい内外面セラミック加工。蓋ごとオーブンに使える調理なべ。IH200V電磁調理器対応。オリジナルレシピ付き。
材質
アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼
寸法(mm)
250×100×131
質量(g)
1100
サイズ(cm)
18
容量(L)
2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62342447
RB-1509
マットピンク
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62342456
RB-1510
マットイエロー
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください