和平フレイズ
軽ラクポット20cm
鋳物より軽くて扱いやすい内外面セラミック加工。蓋ごとオーブンに使える調理なべ。IH200V電磁調理器対応。オリジナルレシピ付き。
材質
アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼
寸法(mm)
270×220×142
質量(g)
1340
サイズ(cm)
20
容量(L)
3.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62342465
RB-1511
マットピンク
¥
10,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62342474
RB-1512
マットイエロー
¥
10,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください