ラーメンメーカードンブリ
沸騰までの時間約7分、自動温度調節機能付
材質本体:PP/内鍋:アルミニウム(フッ素樹脂加工)
容量(mL)約700(麺・具を含む調理容量)
タイプヒーター分離式
消費電力(W)500
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.4
本体質量(g)約550
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×185×105
高さH(cm)6(内鍋)
内径(Φcm)約15(内鍋/上方内径)
内容量1台
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

泡立て器・ホイッパー

バット・番重・コンテナ

コーヒー用品・コーヒーマシン

ボール・ざる・漬物・米びつ

スライサー・削り/おろし/ジューサー

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ

ワイン・酒・バー用品

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー

計量ツール・はかり・温度計

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き

保存容器・調味料入れ

串・ハケ

レンジ調理・アイデアグッズ

栓抜き・缶切り・オープナー

オイルポット・天ぷら網

水切り袋・三角コーナー

洗い桶

水切り・たわし受け・ラック

キッチンラック・キッチン小物収納

シンクマット・保護シート

ふきん(カウンタークロス 等)

タオルハンガー

キッチンマット

スポンジ

キッチン・厨房用洗剤

ポリ袋(ゴミ袋)

キッチンブラシ