アットアクア ステンレス製ふきんハンガー

アットアクア ステンレス製ふきんハンガー パール金属 アットアクア ステンレス製ふきんハンガー パール金属 アットアクア ステンレス製ふきんハンガー パール金属

使わない時はコンパクトに収納できるふきんハンガー。

材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル 質量(g)198 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:240×145×85、収納時:240×45×160 耐荷重(g)300 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62887503 HB-3958
2,200
1,298
1,428 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする