アズワン
サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ
設定温度に達した履歴を残します。食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
仕様
ベース部色:白色
タイプ
ワックス
精度(℃)
±2(170℃以下)、±3(180℃以上)
保管環境
冷蔵
内容量
1箱(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※保管方法:発色温度より-20℃程度の冷暗所で保管してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変色温度(℃)
変色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63438437
3I40@
40・50・60
白→黒・茶・緑
2-2604-61
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63438446
3I65@
65・75・85
白→青・黒・茶
2-2604-66
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63438455
3I70@
70・80・90
白→赤・青・黒
2-2604-67
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000