アズワン
サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3ICシリーズ
設定温度に達した履歴を残します。食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
保管環境
冷蔵
タイプ
化学変化
精度(℃)
±2(170℃以下)、±3(180℃以上)
内容量
1箱(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※保管方法:発色温度より-20℃程度の冷暗所で保管してください。
全7種類を絞り込む
変色温度(℃)
選択してください
110・120・130
130・140・150
140・150・160
150・160・170
160・170・180
200・210・220
210・220・230
変色
淡黄→黒
白→濃あい・青・黒
白→黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
変色温度(℃)
変色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63438464
3IC110@
110・120・130
白→濃あい・青・黒
2-2604-75
¥
3,750
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63438473
3IC130@
130・140・150
白→黒
2-2604-77
¥
3,750
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63438489
3IC140@
140・150・160
白→黒
2-2604-78
¥
3,750
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63438498
3IC150@
150・160・170
淡黄→黒
2-2604-79
¥
3,750
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63438507
3IC160@
160・170・180
淡黄→黒
2-2604-80
¥
3,750
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63438516
3IC200@
200・210・220
淡黄→黒
2-2604-84
¥
3,750
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63438525
3IC210@
210・220・230
淡黄→黒
2-2604-85
¥
3,750
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000