曜日別特売

突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ

突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ - アズワン突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ - アズワン

先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。データロガー(2-7963-03・13)と組み合わせて一体型で利用できます。

仕様リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂 直刺しセンサータイプSUS304コネクタ形状オメガコネクターセンサーΦ4×約100mm測定温度範囲-100~+250℃アズワン品番4-1727-01内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63440108DS-2000-1(K)
5,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする