VWR
ペン型棒状温度計 Enviro-Safe 30617シリーズ
破損した場合でも環境に優しいEnviro-Safe液を使用しています。温度計の破損防止に金属製のケースが付属しています。
仕様
温度計サイズ:Φ4×160mm
材質
ガラス
ケース寸法(mm)
Φ10×147
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
精度(℃)
最小目盛
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63440494
30617-822
-5~+50
±0.5
0.5℃
4-2047-02
¥
6,430
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
63440485
30617-812
-10~+110
±1
1℃
4-2047-01
¥
6,630
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください