2wayマイナスイオン・ヘアアイロン
プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、
髪への熱ダメージとうるおいを守ります。
ヘアカラーの色落ちも抑えます。
スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。
海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。)
80℃の低温設定から、最高200℃までの温度設定ができます。
約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと
行き渡らせることができます。
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC100~120/200~240
- コード長さ(m)
- 約1.7
- 加工
- パイプ/プレート:シルキーモイスト加工
- 機能
- プレートロック
- 電源自動OFF
- 約60分
- 最高使用温度(℃)
- プレート:約200
- 温度調節
- 5段階(約80/110/140/170/200℃)
- マイナスイオン機能
- あり
- 内容量
- 1個
ヘアケア の新着商品
カテゴリ



























