曜日別特売

データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付

データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付 - マザーツール

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。
見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。

付属品SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット寸法(mm)80×32×132電源単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~90インターフェースSDカード・USB・RS232CメモリーSDカード(1~16G)サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート校正証明書一般校正内容量1個
注意
※「校正証明書付」は、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
測定項目
精度
対応OS
表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63826894MHT-381SD約282温度・相対湿度(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)Windows(R)7/83桁LCD
43,500
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63826903MHB-382SD約285温度・相対湿度・気圧(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)/(気圧)±2/3hPaWindows(R)2000/XP/Vista(R)/7/8LCD
38,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63826903MHB-382SD57642725MHB-382SD(校正書・トレーサビリティ体系図付)MHB-382SD SDカードデータロガ式温湿度・大気圧計 マザーツール 57642725SDカードデータロガ式温湿度・大気圧計マザーツール1台
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする