曜日別特売

精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 校正証明書付

精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 校正証明書付 - 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 校正証明書付 - 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 校正証明書付 - 日本計量器工業
材質水銀最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
測定範囲(℃)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63827375JC-20353000~502-064-01-20
30,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827384JC-20384500~502-064-02-20
38,600
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827393JC-20414500~1002-064-03-20
43,400
41,980
46,178(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827409JC-2037330-30~502-064-04-20
42,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827418JC-2040450-30~502-064-05-20
44,600
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827427JC-2042450-20~1002-064-06-20
50,000
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする