曜日別特売

東芝 石窯ドーム スチームオーブンレンジER-VD3000

東芝 石窯ドーム スチームオーブンレンジER-VD3000 - 東芝

過熱水蒸気オーブンレンジ
総庫内容量30L
レンジ最高出力1000W
自動メニュー130
薄型コンパクト
「300℃高火力」熱風2段オーブンでおいしく調理。
「大型アンテナ」でムラをおさえて上手にあたため。
業界最小「奥行き39.9cm」だから狭いスペースにも置ける。

仕様設置寸法:左右背面ピッタリ設置(※上方は10cm以上あけてください。)付属品遠赤包み焼き角皿(とれちゃうコート)41.2×29.1cm 2枚/焼網/取扱説明書 兼 料理集/(給水カセット・水受けは本体に装着済み)質量(kg)約20(本体のみ)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1430外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×399×396(※本体奥行きにハンドルは含みません。)基本仕様オーブン・グリル・スチーム機能:消費電力(W)/ヒーター出力(W) 1430/オーブン1410・グリル1100・スチーム350、電子レンジ機能:消費電力(W)/高周波出力(W) 1430/1000機能<オーブン・グリル>オーブン温度:100~250℃・300℃、加熱方式:ラウンド石窯ドーム構造/庫内まるごと遠赤(扉部を除く)/熱風コンベクション(2段)/上下2段のワイド熱風/(上)ドームヒーター、深皿調理:非対応、過熱水蒸気調理:100~250℃、ハイブリッド調理:自動メニューのみ、ノンフライ調理:〇、グリル調理:大火力石窯ドームグリル、カラッとあたため:〇、【トースト(6枚切り2枚)(グリルでの焼き上げ時間)】トースト:5分30秒(約4分で裏返し)、冷凍トースト:7分30秒(約5分10秒で裏返し)、スチームトースト:7分50秒(約5分で裏返し)、ふっくらパン(レンジ加熱併用):〇、(発酵)発酵(30・35・40・45℃)/スチーム発酵(40℃)、<レンジ>レンジ出力(W):1000/600・500連続 200相当、100相当、センサー:8つ目赤外線センサー / 温度センサー、あたため機能(抜粋):ごはん/おかず/お好み温度/スチームあたため/牛乳/お酒/ゆで野菜、解凍:お急ぎ解凍(少量50gから)/スチーム全解凍(少量50gから)/さしみ・半解凍、<スチーム>スチーム方式:給水カセット式、スチーム調理:低温蒸し(自動メニューのみ)、スチームレンジ:〇、<総レシピ数(自動メニュー数)>195(130)(※アレンジレシピ、バリエーションレシピ、ケーキ型サイズ、トッピングを含みます。)、<お手入れ>庫内コーティング:とれちゃうコート(セラミックコート)(扉部、底面を除く)、手間なしお手入れコース:〇(10分)、<使いやすさ>IoT機能:非対応、表示:ホワイトバックライト大型液晶表示有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:394×314×232庫内容量(L)30(ワイド&フラット庫内)年間消費電力量(kWh/年)73.5(電子レンジ機能:59.5・オーブン機能:14.0・待機時:0.0)省エネ基準達成率(%)100(2008年)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63829633ER-VD3000(W)グランホワイト
オープン
取扱い終了
63829649ER-VD3000(R)グランレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
1が参考にしています
2023-03-17

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする